Beli Meteran Steel Blade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Non-reflective steel tape with nylon coated blade for maximum durability. The tape is housed in a high impact ABS plastic case with flush winding handle and belt clip. For ease of use, the tape is finished off with a handy plastic loop and metal end hook.
    atribut:
    • Special Features: Belt Clip EEC Class II
    • Blade Width (mm): 13
    • Overall Depth (mm): 26
    • Overall Width (mm): 115
  2. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  3. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp95.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  5. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  6. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  7. STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

  8. HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    66%
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
  9. KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp329.900

    KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 265x165x40
  10. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  12. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  13. Kennedy Adjustable Steel Square
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kennedy Adjustable Steel Square
    Deskripsi:
    Made from hardened steel and precision ground. Supplied with three fully adjustable blades. One plain, parallel blade for use as a conventional engineer’s square, 30 Degree and 45 Degree bevel edged blade for checking angles, and a narrow blade graduated metric and imperial.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Shape: Square
    • Includes: bevel edged blade graduated narrow blade plain parallel blade
  14. KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.
    atribut:
    • Length (m): 2
    • Width (mm): 10
  15. MILWAUKEE Measuring Tape Premium Magnetic (Meteran)
    Mulai

    Rp999.900

    MILWAUKEE Measuring Tape Premium Magnetic (Meteran)
    Deskripsi:
    MILWAUKEE Magnetic Tape Measures are Nothing But Heavy Duty. Using Nylon Blade Protection and a 5-Point Reinforced Frame, they offer the Longest Blade Life, by resisting contamination wear and increasing protection when dropped. To increase productivity on the jobsite, MILWAUKEE Magnetic Tapes feature a new-to-world Dual Magnets, which securely attaches to EMT sticks from below and steel studs in front. An additional innovative feature is the Finger Stop, which protects your finger when the blade retracts.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 83x46.5x73.6
    • Blade Width (mm): 27
    • Standout Length (m): 2.7
    • Length (m): 5 (16Ft)
  16. Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga Meteran Steel Blade Terbaru November 2026
Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)Rp439.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp95.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)Rp50.900
STANLEY Measuring Tape Short Basic (Meteran)Rp70.900
STANLEY Measuring Tape Tylon (Meteran)Rp47.900
STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran)Rp82.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)